VESTIL ขาตั้งขั้นบันไดอะลูมิเนียม SSA-2W-KD-Y 2 ขั้น น็อคดาวน์กว้าง เหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
การแพร่กระจายฐาน | 24 4 / 7 " |
ความกว้างฐาน | 32 4 / 5 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีเหลือง |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
สีกรอบ | สีเหลือง |
ความสูง | 20 " |
ความยาวบันได | 1 2/3 ฟุต |
ประเภทบันได | ขั้นตอน |
ความยาว | 24 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ssa-2w-kd-y.pdf |
ขั้นตอนสี | สีเหลือง |
ความลึกของขั้นตอน | 10 " |
วัสดุขั้นตอน | อลูมิเนียม |
วัสดุฝาด้านบน | อลูมิเนียม |
ความลึกของขั้นบน | 10 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 30 1 / 8 " |
UPC | 691215113434 |
ความกว้าง | 32.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.92 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนสี | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างขั้นบนสุด | สี | ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | สีกรอบ | ความยาวบันได | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพ-1 | เงิน | 14 7 / 8 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | เงิน | 10 2 / 5 " | เงิน | 8/9 ฟุต | ฿8,506 | ||
ศศ-1ว | เงิน | 14 7 / 8 " | 32 4 / 5 " | 30 1 / 8 " | เงิน | 10 2 / 5 " | เงิน | 8/9 ฟุต | ฿10,410 | ||
สศ-1ว-ย | สีเหลือง | 14 7 / 8 " | 32 4 / 5 " | 30 1 / 8 " | สีเหลือง | 10 2 / 5 " | สีเหลือง | 8/9 ฟุต | ฿10,689 | ||
สพ-1-ย | สีเหลือง | 14 7 / 8 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | สีเหลือง | 10 2 / 5 " | สีเหลือง | 8/9 ฟุต | ฿8,720 | ||
สพ-2 | เงิน | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | เงิน | 10 " | เงิน | 1 2/3 ฟุต | ฿16,464 | ||
สส. -2- กพ | เงิน | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | เงิน | 10 " | เงิน | 1 2/3 ฟุต | ฿14,399 | ||
สส. -2-KD-Y | สีเหลือง | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | สีเหลือง | 10 " | สีเหลือง | 1 2/3 ฟุต | ฿14,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.