VESTIL STAIR-96 บันไดแบบโมดูลาร์ 13 ขั้น ขั้นบนสูง 96 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดแบบแยกส่วน |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
มุมปีน | 31 องศา |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 166.37 " |
ขนาดราวบันได | 166.375 "x 34.25" x 1.25 " |
วัสดุราวบันได | เหล็ก |
ความสูง | 127.5 " |
ช่วงความสูง | 166.38 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์ 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 13 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 166.37 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-stair-96.pdf |
รันมิติ | 161 3 / 4 " |
ประเภทบันได | บันไดสไตล์โมดูลาร์ |
ความลึกของขั้นตอน | 11 3 / 4 " |
ขั้นตอนระยะห่าง | 7 3 / 8 " |
ขั้นตอนความหนา | 1.9375 " |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 96 " |
ความลึกของดอกยาง | 11.75 " |
ความกว้างของดอกยาง | 36 " |
UPC | 691215127653 |
ความกว้าง | 44.38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนระยะห่าง | ขนาดราวบันได | ความสูง | ความกว้าง | ช่วงความสูง | จำนวนขั้นตอน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รันมิติ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สแตร์ -108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "x 34.25" x 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | ฿131,012 | RFQ
| |
สแตร์ -120 | 7" | 206.375 "x 34.25" x 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | ฿137,616 | RFQ
| |
สแตร์ -132 | 40.12 " | 226.125 "x 34.25" x 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | ฿143,561 | RFQ
| |
สแตร์ -144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | ฿150,048 | RFQ
| |
สแตร์ -36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "x 34.25" x 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | ฿78,922 | RFQ
| |
สแตร์ -48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "x 34.25" x 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | ฿85,465 | RFQ
| |
สแตร์ -60 | 40.12 " | 111 "x 34.25" x 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | ฿91,251 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.