VESTIL STP-4 Transport Drum Pallet, with Siderail, 2400 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขนส่งรั่วไหลพาเลท |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2400 |
สี | สีน้ำเงิน |
การออกแบบทางเข้าส้อม | เข้าได้ 2 ทาง |
ความสูง | 54 " |
ความยาว | 50 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกลอง | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-stp-4.pdf |
ความจุบ่อ | 66 แกลลอน. |
UPC | 691215063302 |
ความกว้าง | 55 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 173.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 139.7 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. บาร์ Vestil STP-BAR มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงและใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ถังซักหล่นจากพาเลท
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขั้นตอนที่ 2 | ปอนด์ 1200 | 55 " | 34 " | 54 " | ฿102,106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.