VESTIL SU-C-8-24-G-SET คานยื่นสังกะสี 8 ฟุต ข้างเดียว ชุดแขน 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุด |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 7000 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 34 " |
ออกแบบ | เดียว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 104.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุแขน | ปอนด์ 800 |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
จำนวนแขน | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-su-c-8-24-g-set.pdf |
UPC | 691215118859 |
ความกว้าง | 62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 158.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SU-C-6-24-G-SET | ปอนด์ 7600 | 81 " | ฿61,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.