VESTIL SWA-50 เครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำกึ่งอัตโนมัติ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สีดาดฟ้า | สีเหลือง |
ช่วง RPM ของเด็ค | 3 ถึง 12 รอบต่อนาที |
ความยาวสายไฟสวิทช์เท้า | 96 " |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 92.38 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | มีปลั๊ก NEMA 5-15 |
ความยาว | 87.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 3" |
แม็กซ์ ความสูง | 82 " |
สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 64 " |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 11 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 12 |
สูงสุด ความกว้าง | 20 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 3" |
นาที. รหัสหลัก | 3" |
นาที. รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3 |
นาที. ความกว้าง | 10 " |
มอเตอร์แอมป์ | 1.8A |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสทิล-rp-swa-50.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 50 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 2.06 " |
UPC | 691215093590 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | AC 115/1 AC |
ความกว้าง | 50 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 276.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 234.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 216.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 8422409170 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | ความสูงของแผ่นเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สว. -48 | 48 " | 94.5 " | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ | 89.81 " | 83.75 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | ฿247,901 | RFQ
| |
สว. -48- สปน | 48 " | 98.75 " | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ | 83.75 " | 80.31 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | ฿469,469 | ||
สว. -70 | 70 " | 92.38 " | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำกึ่งอัตโนมัติ | 107.13 " | 81.88 " | 84 " | 70 " | 2.18 " | ฿390,814 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.