VESTIL เสาไฟฟ้า SWA-5070LP-PMO
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน / สีเหลือง |
สีกรอบ | น้ำเงินเหลือง |
ความสูง | 96 5 / 8 " |
ความยาว | 19 3 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ระยะ | 1 |
UPC | 691215093613 |
ความกว้าง | 15 1 / 16 " |
ทำงานร่วมกับ | SWA-50, SWA-70 |
ความสูงห่อ | 80 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
รหัส HS | 8422909160 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูงห่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-5070LP-PMO-RF | - | เสาไฟฟ้า | เหล็ก | 115V | - | - | 80 9 / 16 " | ฿158,014 | RFQ
| |
สว-51-AR5-สพม | 96 5 / 8 " | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ | เหล็ก | - | AC 115V | 15 1 / 16 " | 80 9 / 16 " | ฿143,722 | RFQ
| |
SWA-51-AR5-PMO-RF | 96 5 / 8 " | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ | สไตรีน | - | 115V | 15 " | 80 9 / 16 " | ฿158,013 | RFQ
| |
สว. -5460- สปน | 97 9 / 16 " | เสาไฟฟ้า | เหล็ก | 115V | - | 16 3 / 16 " | 80 13 / 16 " | ฿155,613 | RFQ
| |
SWA-5460-PMO-RF | - | เสาไฟฟ้า | อลูมิเนียม | - | 115V | - | - | ฿158,013 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.