VESTIL SWA-82-AW เครื่องพันฟิล์มยืดแบบพันอัตโนมัติ ขนาด 82 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำกึ่งอัตโนมัติ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
สีดาดฟ้า | สีเหลือง |
ช่วง RPM ของเด็ค | 3 ถึง 12 รอบต่อนาที |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 92 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | มีปลั๊ก NEMA 5-15 |
ความยาว | 131 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 3" |
แม็กซ์ ความสูง | 88.88 " |
สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 118 " |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 10 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 13 |
สูงสุด ความกว้าง | 20 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 3" |
นาที. รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 0 |
นาที. ความกว้าง | 10 " |
มอเตอร์แอมป์ | 15A |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 12 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-swa-82-aw.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 78.75 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 3.25 " |
UPC | 691215079112 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115/1 |
ความกว้าง | 78.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 983.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 281.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 337.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 209.55 |
รหัส HS | 8422409170 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | สูงสุด ภายนอก Dia. | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | ความสูงของแผ่นเสียง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW | 108 " | 88 " | 94 " | 11 " | 59 " | 3.13 " | 59 " | ฿763,140 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.