VESTIL เครื่องพันฟิล์ม SWA-FILM, เครื่องพันฟิล์มยืด
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ขนาดแกน | 3" |
ความยาวฟิล์ม | 6000 ฟุต |
เครื่องวัด | 80 |
วัด | 80 กรัม |
ความสูง | 20 " |
ความยาว | 9" |
วัสดุ | LDPE |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้าง | 9" |
ทำงานร่วมกับ | SWA-48, SWA-54, SWA-60, SWA-48, SWA-50, SWA-70 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 3919102040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.