VESTIL SWR-18-6-84 แท่นยกล้อเหล็ก ยาว 84 นิ้ว x กว้าง 18 นิ้ว x สูง 6.25 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อรถบรรทุก |
โค้ง | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 40000 |
สี | Brown |
ความสูง | 6.25 " |
ความยาว | 84 ฟุต |
ความยาวระดับ | 60 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสทิล-rp-swr-18-6-84.pdf |
วัสดุทางลาด | เหล็ก |
ทนสนิม | ใช่ |
ความหนาของแผ่นยางด้านบน | 1 / 4 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อมที่ใช้งานได้ | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อมที่ใช้งานได้ | 7 1 / 2 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 18 " |
ความกว้าง | 32.5 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความยาวระดับ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR-18-10-60 | 60 ฟุต | 20 " | 32.5 ฟุต | ฿43,253 | ||
SWR-18-10-72 | 72 ฟุต | 32 " | 32.5 ฟุต | ฿48,373 | RFQ
| |
SWR-18-10-84 | 84 ฟุต | 44 " | 32.5 ฟุต | ฿53,393 | RFQ
| |
SWR-18-10-96 | 96 ฟุต | 56 " | 32.5 ฟุต | ฿61,304 | RFQ
| |
SWR-18-12-108 | 108 ฟุต | 60 " | 32.5 ฟุต | ฿72,429 | RFQ
| |
SWR-18-12-72 | 72 ฟุต | 24 " | 32.5 ฟุต | ฿49,848 | RFQ
| |
SWR-18-12-84 | 84 ฟุต | 36 " | 32.5 ฟุต | ฿55,410 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.