ชิ้น | ถังขยะสามารถเท |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 103 1 / 2 " |
ความสูงในการจ่ายเข้า | 55.125 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 43 องศา |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 55 3 / 4 " |
ความสูง | 60 4 / 9 " |
ความยาว | 103.5 " |
เวลาที่ต่ำกว่า | วินาที 8 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 55 3 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-t-hop.pdf |
เพิ่มเวลา | วินาที 10 |
ยกสูง | 119 5 / 6 " |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | (1) 12V |
ความกว้าง | 38 1 / 3 " |
ทำงานร่วมกับ | D-200-LD, D-200-MD, D-200-HD |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 329.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 262.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.