VESTIL TAL-PLATE-27 แท่นเสริม Tote-a-load ขนาด 44 นิ้ว x 27.75 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปฏิบัติการ |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 1.5 " |
ความยาว | 44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการติดตั้ง | Bolt On |
UPC | 691215079242 |
ใช้สำหรับ | Tote-A-Load ส้อม |
ความกว้าง | 27 3 / 4 " |
ทำงานร่วมกับ | TAL-260-HD, TAL-260-ดีซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.49 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทัล-เพลท-21 | 1" | 21 1 / 4 " | ฿20,888 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.