Vestil แทม-30 | เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก Telescoping อะลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL TAM-30 Magnetic Pick Up Tool, Telescoping, อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AG8AAQ รุ่น: TAM-30
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
฿1,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกวาดแม่เหล็ก
ความจุปอนด์ 30
สีเงิน
ความลึก3"
ขยายใช่
ขยายความยาว45 3 / 4 "
จัดการใช่
ความยาวจับ45 3 / 4 "
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ความสูง28 "
ความยาว3"
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ ความยาว45 3 / 4 "
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. ความยาว28 1 / 2 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-tam-30.pdf
กระบวนการกำจัดด้วยมือ
ความยาวหด28 1 / 2 "
กวาดความกว้าง3"
UPC691215109291
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)71.12
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL TAM-30 Magnetic Pick Up Tool, Telescoping, อะลูมิเนียม
฿1,628 / หน่วย