VESTIL TAS-10-5472 ท่าเรือ ขอบเหล็ก 10000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 54 นิ้ว x 72 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมโค้งงอ | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
ความสูง | 19 " |
ความยาว | 72 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 50 1 / 2 " |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานการบัญชี 10-5436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ฿42,599 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ฿52,683 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | ฿64,144 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-6036 | 8 13 / 16 " | 11.56 " | 5" | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 60 " | ฿48,240 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-6048 | 8 13 / 16 " | 12.56 " | 7" | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 60 " | ฿61,000 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-6060 | 8 13 / 16 " | 16.56 " | 10 " | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 60 " | ฿69,922 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-6072 | 8 3 / 4 " | 18.63 " | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 60 " | ฿86,204 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.