VESTIL TAS-20-7272 ท่าเรือ ขอบเหล็ก 20000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 72 นิ้ว x 72 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 11 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 20000 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 5" |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 8 3 / 4 " |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 11 " |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ความสูง | 18.88 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 12 " |
ความยาว | 72 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 20000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 18.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tas-20-7272.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 68 1 / 4 " |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานการบัญชี 20-6036 | 12.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | ฿52,137 | ||
มาตรฐานการบัญชี 20-6048 | 13.75 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 60 " | ฿71,232 | ||
มาตรฐานการบัญชี 20-6060 | 17.69 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 60 " | ฿122,080 | ||
มาตรฐานการบัญชี 20-6072 | 18.69 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 60 " | ฿133,800 | RFQ
| |
มาตรฐานการบัญชี 20-7236 | 12.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 72 " | ฿58,578 | RFQ
| |
มาตรฐานการบัญชี 20-7248 | 13.69 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 72 " | ฿86,126 | RFQ
| |
มาตรฐานการบัญชี 20-7260 | 17.75 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 72 " | ฿116,168 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.