VESTIL TCD-M-48-AC รถเทถังขยะไฟฟ้า AC, 400 ปอนด์ ความจุขนาด 74 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะสามารถเท |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ล้อ Dia. | 8" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 75 5 / 8 " |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 135 องศา |
ความสูง | 64 2 / 3 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | (2) ลูกล้อไนลอนเติมแก้ว 8" x 2", (2) ลูกล้อไนลอนแข็งเติมแก้ว 8" x 2" และ (2) ระบบล็อคพื้นแบบปรับได้ |
ความยาว | 75 5 / 8 " |
ระดับความสูง | 39 1 / 2 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมการถ่ายโอนข้อมูล | 135 องศา |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 48 3 / 4 " |
สูงสุด องศาการหมุน | 45 องศา |
สูงสุด ความกว้างรางน้ำที่ใช้งานได้ | 27 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความกว้างรางน้ำที่ใช้งานได้ | 20 " |
จำนวนล็อค | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 27 1 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 27 " |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tcd-m-48-ac.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ล้อ Dia | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 249.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซีดี-เอ็ม-48-ดีซี | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 12V ซี | เข้มงวด | ฿287,399 | RFQ
| |
ทีซีดี-เอ็ม-60-เอซี | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | AC 115V | เข้มงวด | ฿304,465 | RFQ
| |
ทีซีดี-เอ็ม-60-ดีซี | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 12V ซี | เข้มงวด | ฿304,465 | RFQ
| |
ทีซีดี-เอ็ม-72-เอซี | 87 5 / 8 " | 89 4 / 7 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | AC 115V | เข้มงวด | ฿313,197 | RFQ
| |
ทีซีดี-เอ็ม-72-ดีซี | - | 89 5 / 9 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 12V ซี | แข็ง, หมุน | ฿313,197 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.