VESTIL TDT-100-HD-RED รถยกลากสำหรับงานหนัก 1 คิว สีแดง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ความจุบุชเชล | 22 บุชเชล |
ความจุเป็นบุชเชล | 22 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | หมุนกลอนเปิด |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีแดง |
ความลึก | 73 " |
ความสูง | 43 " |
ความจุโหลด | 2100 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 73 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tdt-100-hd-red.pdf |
ปริมาณ | 1 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 12 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 12" x 2 1/2", 5" x 1 1/4" |
ความกว้างล้อ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ประเภทล้อ | สี | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD-สีดำ | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | Black | 73 " | 43 " | ฿58,744 | RFQ
| |
TDT-100-HD-บลู | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | สีน้ำเงิน | 73 " | 43 " | ฿58,744 | RFQ
| |
TDT-100-HD- สีเหลือง | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | สีเหลือง | 73 " | 43 " | - | RFQ
| |
TDT-100-LD-สีดำ | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | Black | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
| |
TDT-100-LD-สีน้ำเงิน | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | สีน้ำเงิน | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
| |
TDT-100-LD-RED | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | สีแดง | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
| |
TDT-100-LD-สีเหลือง | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | สีเหลือง | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.