VESTIL TG-800-FH-84-48 ประตู PVC Vinyl Strip, 2/25 นิ้ว Full Overlap, ขนาด 84 นิ้ว x 48 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อนไวนิล |
อุณหภูมิความเปราะบาง | 0.35 องศา ค |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ส่วนต่อขยาย Graves Tear | 2" |
โหลดน้ำตาของหลุมศพ | 35 2/5 ปอนด์ |
การส่งผ่านหมอกควัน | ลด 6.3% |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 0.08 " |
โหลดที่การยืดตัว 100% | 32 1/5 ปอนด์ |
การส่งผ่านแสง | ลด 82.80% |
วัสดุ | พีวีซีไวนิล |
สูงสุด การยืดตัวของแรงดึง | ลด 388% |
หน่วยวัด | แต่ละ |
การออกแบบการติดตั้ง | ส่วนหัว |
เปิดความสูง | 48 " |
เปิดกว้าง | 84 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 10 องศา ถึง 140 องศา F |
สไตล์ที่ทับซ้อนกัน | เต็ม |
แผงวัสดุ | พีวีซีไวนิล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tg-800-fh-84-48.pdf |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.22 |
ความแข็ง | 1805 Psi @ 23 องศา ค |
ความแข็งแรง @ การยืดตัว 100% | 1181 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้างของแถบ | 8" |
ความต้านแรงดึง | 2635 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 213.36 |
รหัส HS | 3925200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ส่วนต่อขยาย Graves Tear | โหลดน้ำตาของหลุมศพ | ความสูง | โหลดที่การยืดตัว 100% | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความแข็ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-800-FH-108-108 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 108 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿29,289 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-120 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿31,632 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-48 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 48 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿17,119 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-60 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 60 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿19,520 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-72 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿21,921 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-84 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 84 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿24,324 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-96 | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 96 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 108 " | ฿26,888 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.