VESTIL TG-800-ROLL ม้วนแถบไวนิล ความหนา 0.08 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนแถบไวนิล |
อุณหภูมิความเปราะบาง | 35 องศา ค |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึก | 0.08 " |
ส่วนต่อขยาย Graves Tear | 2.07 " |
โหลดน้ำตาของหลุมศพ | ปอนด์ 35.4 |
การส่งผ่านหมอกควัน | ลด 6.3% |
ความสูง | 3600 " |
ความยาว | 300 ฟุต |
โหลดที่การยืดตัว 100% | ปอนด์ 32.2 |
การส่งผ่านแสง | ลด 82.80% |
วัสดุ | พีวีซีไวนิล |
สูงสุด การยืดตัวของแรงดึง | ลด 388% |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความสูง | 3600 " |
เปิดกว้าง | 8" |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -10 องศา ถึง 140 องศา NS |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tg-800-roll.pdf |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.22 |
ความแข็งในการดัดงอ | 1805 psi @ 23 องศา ค |
ความแข็งแรง @ การยืดตัว 100% | 1181 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 2635 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.08 " |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9144 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3920990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | เปิดความสูง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1200- ม้วน | 0.12 " | 2400 " | 200 ฟุต | - | 0.12 " | 12 " | ฿24,981 | RFQ
| |
TG-1600- ม้วน | 0.16 " | 1200 " | 100 ฟุต | 1200 " | 0.16 " | 16 " | ฿20,613 | RFQ
| |
TG-600- ม้วน | 0.06 " | 3600 " | 300 ฟุต | 3600 " | 0.06 " | 6" | ฿15,049 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.