VESTIL TH-CART-64 รถเข็นถังขยะ ความจุ 64 แกลลอน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
การออกแบบรถเข็น | บริการทำความสะอาด |
รถเข็นวัสดุ | โลหะ |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
โซ่ Dia. | 3 / 16 " |
ความยาวของโซ่ | 100 " |
สี | Black |
ความลึก | 105 7 / 9 " |
ความยาวแถบลากจูงแบบหดกลับเต็มที่ | 19 5 / 8 " |
จัดการความสูง | 40 11 / 16 " |
ความสูง | 40 2 / 3 " |
ความยาว | 105 7 / 9 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุถังขยะ | 64 แกลลอน. |
สูงสุด ขยายความยาวแถบลากจูง | 30 7 / 8 " |
สูงสุด ถังขยะ | 3 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-th-cart-64.pdf |
การปรับเพิ่มแถบลากจูงแนวตั้ง | 2 1 / 2 " |
ความจุถังขยะ | 64 แกลลอน. |
ความกว้างของช่องถังขยะ | 23 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 73 1 / 2 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 18 13 / 32 " |
ความจุถังขยะ | 64 แกลลอน. |
ล้อ Dia | 8" |
เคลือบล้อ | แก้วที่เต็มไป |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ประเภทล้อ | การล็อคตำแหน่งที่แข็งและหมุนได้ 4 ตำแหน่ง |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 27 2 / 5 " |
ทำงานร่วมกับ | TH-64-บลู, TH-64-GRN, TH-64-GY |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 103.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 249.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.61 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความจุถังขยะ | ความกว้างของช่องถังขยะ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH- รถเข็น -95 | ปอนด์ 600 | 119 2 / 7 " | 95 แกลลอน. | 28 " | 87 " | ฿74,180 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.