VESTIL TJIB-10 Extra Travel Tri-post Jib, 1000 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib |
ความสูงของลำแสง | 4" |
ความยาวลำแสง | 85.5 " |
ขนาดลำแสง | 2 11 / 16 "x 4" |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 85.5 " |
กวาดล้างดิน | 76 " |
ความสูง | 83 " |
ความยาว | 85.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tjib-10.pdf |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 79 3 / 4 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 99.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 217.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวลำแสง | ความจุ | ความลึก | กวาดล้างดิน | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเจไอบี-20 | 85.75 " | ปอนด์ 2000 | 85.75 " | 76 " | 83.5 " | 47.75 " | ฿89,506 | RFQ
| |
ทีเจไอบี-3 | 85.25 " | ปอนด์ 300 | 85.25 " | 76 1 / 2 " | 83 " | 48 " | ฿63,706 | RFQ
| |
ทีเจไอบี-6 | 85.25 " | ปอนด์ 600 | 85.25 " | 76 1 / 2 " | 83 " | 48 " | ฿67,250 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.