VESTIL TL-100-FS ไฮดรอลิกไฟฟ้าพร้อมแพ็คเกจโพลีไลท์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบล็อครถพ่วง |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความสูง | 32.06 " |
HP | 3/4 แรงม้า |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 29.25 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ | 8" |
สีอ่อน | แดงเขียว |
แพ็คเกจเบา | โพรพิลีน |
วัสดุ | โพรพิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสวิตช์ควบคุม | 3 |
ความลึกโดยรวม | 29.25 " |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tl-100-fs.pdf |
แรงเฉือน | ปอนด์ 22500 |
UPC | 691215042130 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115/1 |
วัตต์ | 86.25W |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 214.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8608000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ทีแอล-100-เอฟ | อลูมิเนียม | ฿267,320 | ||
TL-200-HP-F | อลูมิเนียม | ฿240,211 | ||
TL-200-HP-FS | โพรพิลีน | ฿223,578 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.