VESTIL TM-40-AC AC Power Tilt Master พร้อมน้ำหนัก 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีน้ำเงิน |
การปรับส้อม | แก้ไขที่ 26" |
ความสูงของส้อม | 3.5 " |
ความยาวส้อม | 38.13 " |
ความกว้างส้อม | 6" |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.5 " |
ความยาวจับ | 20 " |
ประเภทการจัดการ | พับ |
ความสูง | 28.31 " |
ความยาว | 75.56 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
โหลดศูนย์ | 20 " |
ความสูงลดลง | 3 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 33 " |
สูงสุด มุมเอียง | 90 องศา |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 29.375 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 3.63 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 26 " |
จำนวนล้อ | 6 |
การเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน | 7 1 / 4 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 1 |
พลัง | 115V / 1PH |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tm-40-ac.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ความกว้างล้อหลัง | 3" |
ความสูงที่หมุนได้ | 33 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 41.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 318.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 103.82 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | การปรับส้อม | ความกว้างส้อม | ความสูง | ความยาว | นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-20-เอซี | 115V | ปอนด์ 2000 | แก้ไขที่ 26" | 6" | 76.31 " | 75.25 " | 26 " | สายไฟฟ้า | ฿248,996 | ||
TM-20-แอร์ | - | ปอนด์ 2000 | แก้ไขที่ 26" | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | นิวเมติก | ฿248,996 | ||
TM-20-ดีซี | 12V ซี | ปอนด์ 2000 | แก้ไขที่ 26" | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿248,996 | ||
TM-40-แอร์ | - | ปอนด์ 4000 | แก้ไขที่ 26" | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | นิวเมติก | ฿275,726 | ||
TM-40-ดีซี | 12V ซี | ปอนด์ 4000 | แก้ไขที่ 26" | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿275,726 | ||
TM-60-เอซี | 115V | ปอนด์ 6000 | แก้ไขที่ 27" | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | สายไฟฟ้า | ฿354,215 | ||
TM-60-แอร์ | - | ปอนด์ 6000 | แก้ไขที่ 27" | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | นิวเมติก | ฿354,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.