VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฟฟ้าและคร่อม |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของส้อม | 3" |
ความยาวส้อม | 35 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความยาวจับ | 20 " |
ประเภทการจัดการ | พับ |
ความสูง | 29.25 " |
ความยาว | 72.81 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงลดลง | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ส้อมภายใน Dia | 28 1 / 2 " |
แม็กซ์ ความสูง | 37 " |
สูงสุด มุมเอียง | 90 องศา |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 34 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 28.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ส้อมภายใน Dia | 1 / 2 " |
นาที. ความสูง | 3" |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 0.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
การเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน | 13 1 / 2 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
พลัง | ลูกสูบอากาศ, น้ำมัน |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tms-20-air.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ความกว้างล้อหลัง | 3" |
ความสูงที่หมุนได้ | 37 " |
UPC | 691215042352 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 57.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 396.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 142.88 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ความลึก | ความยาวส้อม | ความสูง | ความยาว | จำนวนล้อ | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอ็มเอส-20-เอซี | 115V | ปอนด์ 2000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | สายไฟฟ้า | ฿274,359 | ||
ทีเอ็มเอส-20-ดีซี | 12V ซี | ปอนด์ 2000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿274,359 | ||
ทีเอ็มเอส-40-เอซี | 115V | ปอนด์ 4000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | สายไฟฟ้า | ฿294,976 | ||
ทีเอ็มเอส-40-แอร์ | - | ปอนด์ 4000 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | นิวเมติก | ฿294,976 | ||
ทีเอ็มเอส-40-ดีซี | 12V ซี | ปอนด์ 4000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿294,865 | ||
ทีเอ็มเอส-60-เอซี | 115V | ปอนด์ 6000 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | สายไฟฟ้า | ฿371,398 | ||
ทีเอ็มเอส-60-แอร์ | - | ปอนด์ 6000 | - | 35.5 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | นิวเมติก | ฿371,398 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.