VESTIL แท่นยึดรถบรรทุก TS-15-6072, 15000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 72 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 11 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 15000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของเด็ค | 3 / 8 " |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 12 " |
วัสดุด็อคบอร์ด | เหล็ก |
เกรด | INX-55 |
ความสูง | 19.69 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 12 " |
ความยาว | 71.81 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 15000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 19.6875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 71.8125 " |
ความกว้างโดยรวม | 63.0625 " |
ความหนาของแผ่น | 0.38 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ts-15-6072.pdf |
ความแข็งแรง | 55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 55 3 / 4 " |
ความกว้าง | 63.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของเด็ค | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความหนาของแผ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10 6030- | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | ปอนด์ 10000 | 0.38 " | 62.56 " | ฿61,362 | ||
TS-10 6036- | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | ปอนด์ 10000 | 0.38 " | 62.56 " | ฿71,288 | ||
TS-10 6042- | - | 11 " | - | 42 " | ปอนด์ 10000 | - | 60 " | ฿78,701 | ||
TS-10 6048- | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | ปอนด์ 10000 | 0.38 " | 62.56 " | ฿91,904 | ||
TS-10 6054- | - | 14 " | - | 54 " | ปอนด์ 10000 | - | 60 " | ฿95,889 | ||
TS-10 6060- | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | ปอนด์ 10000 | 0.38 " | 62.56 " | ฿109,251 | ||
TS-10 6066- | - | 16 " | - | 66 " | ปอนด์ 10000 | - | 60 " | ฿114,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.