Vestil Tw-38 | ประแจทอร์คพิกัด 10 ถึง 80 Ft-lb.s | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL TW-38 ประแจทอร์คพิกัด 10 ถึง 80 Ft-Lbs

In Stock
รายการ: AG8BFU รุ่น: TW-38
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
฿3,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
ความถูกต้อง-/+4%
สีเงิน
ความลึก15.5 "
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ความสูง2"
รวมถึงกรณี
ความยาว14.25 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-tw-38.pdf
ช่วงแรงบิด10 ถึง 80 ฟุต-ปอนด์
UPC691215044394
ความกว้าง3"
ขนาดบิตประแจ3 / 4 "
ความยาวประแจ14 1 / 4 "
สไตล์ประแจclicker

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Vestil BUNG-S ลูกบ๊อกซ์กลอง: ใช้สำหรับติดตั้งและถอดดรัมบังโคลน พวกเขายังช่วยลดการเลี้ยวของบังโคลนที่ติดและเป็นสนิม

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UNC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์ความยาวช่วงแรงบิดราคา
VESTIL TW-12 ประแจทอร์คพิกัด 10 ถึง 150 Ft-Lb.s | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10 ถึง 150 ฟุต-ปอนด์฿3,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL TW-38 ประแจทอร์คพิกัด 10 ถึง 80 Ft-Lbs
฿3,211 / หน่วย