ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24V |
ความจุ | ปอนด์ 4400 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
สี | เงิน |
ความลึก | 72 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.38 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 8.25 " |
ความยาวส้อม | 44 1 / 2 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
เกรด | เกรด 304L |
ความยาวจับ | 55.88 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 56 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.75 " |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ulm-ept-2745-44.pdf |
ยกสูง | 8.25 " |
ช่วงบริการ | 3 3/8 "ถึง 7 5/8" |
UPC | 691215129138 |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 28 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.