VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 โวลต์, 660 ปอนด์ ความจุ สีเงิน สแตนเลส 304L
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอง Tilter |
ประเภทแบตเตอรี่ | ประชุมผู้ถือหุ้น |
ความจุ | ปอนด์ 660 |
สี | เงิน |
ความลึก | 59.125 " |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 51 " |
เกรด | เกรด 304L |
ความสูง | 52.75 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
ระดับความสูง | 51.13 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 51 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 52.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 59 " |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 15.75 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 28.38 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ulm-pbt-btc-10.pdf |
ความสูงของการหมุน | 106 " |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 39 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อูล์ม-PBT-DTC-10 | Drum Dumper | 30 " | 34 3 / 4 " | ฿973,574 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.