VESTIL UNI-2448-2-BLU-208-3 โต๊ะยก 2000 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว สีฟ้า 208V 3 เฟส เหล็ก
รายการ: CE4RKN
รุ่น: UNI-2448-2-BLU-208-3
฿224,778 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
ความยาวสายไฟ | 2 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | 60 hz |
ความสูง | 20 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 51.5 " |
ระดับความสูง | 8" |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เอียง | 40 องศา |
สูงสุด มุมเอียง | 40 องศา |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความยาวสายไฟ | 2 ฟุต |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
หน่วยพลังงาน | ภายนอก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-uni-2448-2-blu-208-3.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | 208V |
ความกว้าง | 24 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | ความยาว | ระยะ | ความกว้างแพลตฟอร์ม | หน่วยพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูนิ-2448-4 | 24 " | ปอนด์ 4000 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | ภายใน | AC 460V | ฿237,538 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | ปอนด์ 2000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | - | ภายใน | AC 460V | ฿223,198 | |
ยูนิ-3648-4 | 36 " | ปอนด์ 4000 | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | ภายใน | AC 460V | ฿242,447 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | ปอนด์ 4000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | - | ภายใน | AC 460V | ฿249,320 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | ปอนด์ 2000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | ภายใน | AC 460V | ฿227,890 | |
ยูนิ-4848-4 | 48 " | ปอนด์ 4000 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | ภายใน | AC 460V | ฿247,085 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | ปอนด์ 4000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | ภายใน | AC 460V | ฿247,085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.