VESTIL UNI-5448-2 โต๊ะยกขากรรไกร 2000 ปอนด์ ขนาด 54 x 48 นิ้ว สีน้ำเงิน 460V 3 เฟส
รายการ: CE4RNN
รุ่น: UNI-5448-2
฿358,525 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาว | 51 1 / 2 " |
ระดับความสูง | 8" |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมเอียง | 40 องศา |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 54 " |
หน่วยพลังงาน | ภายใน |
องศาการเอียง | 40 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 54 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | ความยาว | ระยะ | ความกว้างแพลตฟอร์ม | หน่วยพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูนิ-2448-4 | 24 " | ปอนด์ 4000 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | ภายใน | AC 460V | ฿237,538 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | ปอนด์ 2000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | - | ภายใน | AC 460V | ฿223,198 | |
ยูนิ-3648-4 | 36 " | ปอนด์ 4000 | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | ภายใน | AC 460V | ฿242,447 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | ปอนด์ 4000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | - | ภายใน | AC 460V | ฿249,320 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | ปอนด์ 2000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | ภายใน | AC 460V | ฿227,890 | |
ยูนิ-4848-4 | 48 " | ปอนด์ 4000 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | ภายใน | AC 460V | ฿247,085 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | ปอนด์ 4000 | สีเหลือง | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | ภายใน | AC 460V | ฿247,085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.