VESTIL URWC-35 โช๊คซุปเปอร์ล้อ ขนาด 24 x 14 x 14 นิ้ว 80 ตัน สีส้ม ยูรีเทน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
ความจุ | 80 ตัน |
สไตล์โช๊ค | ยิ่งใหญ่ |
สี | ส้ม |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 14 " |
รู Dia | 1 1 / 2 " |
รวมถึง | ที่จับในตัว |
ความยาว | 24 " |
ขีดจำกัดแบริ่งโหลด | ปอนด์ 160000 |
วัสดุ | ยูรีเทน |
วัสดุก่อสร้าง | พลาสติก |
จำนวนหนุนล้อ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-urwc-35.pdf |
UPC | 691215116084 |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | ไม่มี |
ความสูงของโช๊คล้อ | 14 " |
ความยาวโช๊คล้อ | 24 " |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 31 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 14 " |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูอาร์ดับบลิว-15 | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿2,501 | ||
ยูอาร์ดับบลิว-2 | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿1,467 | ||
ยูอาร์ดับบลิว-25 | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿11,669 | ||
URWC-25-SS | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿15,816 | ||
ยูอาร์ดับบลิว-45 | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿21,264 | ||
ยูอาร์ดับบลิว-8 | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿2,181 | ||
URWC-8-HDL | - | - | - | ส้ม | ยูรีเทน | ฿2,344 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.