VESTIL ฐานชั้นวาง V-1 Versa พร้อมเสาแบบถอดไม่ได้, 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานชั้นวางกอง |
ปรับความสูงของโพสต์ได้ | 11 1/4 "ถึง 17 1/4" |
การชุมนุม | ลอม |
ความจุ | ปอนด์ 4,000 |
สี | สีเหลือง |
ส่วนประกอบ | ฐานที่มีโพสต์แบบไม่ถอดออกได้ |
ความยาวดาดฟ้า | 42 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 48 " |
ความสูง | 23.75 " |
ความยาว | 43.437 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-v-1.pdf |
ความสูงที่หดกลับ | 17 3 / 4 " |
ความจุซ้อน | 5 |
ชนิดภาพเขียน | ฐานที่มีโพสต์แบบไม่ถอดออกได้ |
ความยาวส้อมที่ใช้งานได้ | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของส้อมที่ใช้งานได้ | 8" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 42 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้าง | 49.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 125.57 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.