VESTIL V-PAD-I-34-Y ไม้ค้ำเสาโครงสร้าง ไอ-บีม ไวนิล สีเหลือง ขนาด 3 ฟุต x 4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบาะ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 7" |
เหมาะกับขนาดคอลัมน์ | 4 "ไอบีม |
ความสูง | 36 " |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 7" |
วัสดุ | ไวนิล |
น้ำหนักวัสดุ | ออนซ์ 36 |
วิธีการติดตั้ง | เชือกไนลอนร้อยผ่านห่วงยางทองเหลืองเพื่อยึดตัวป้องกันไว้กับเสากลมหรือสี่เหลี่ยม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-v-pad-i-34-y.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
ความกว้าง | 10 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วี - แพด -I-610-Y | 7" | 72 " | 10 " | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 16 " | ฿21,701 | RFQ
| |
วี - แพด -I-611-Y | 7" | 72 " | 11 " | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 17 " | ฿21,701 | RFQ
| |
วี - แพด -I-612-Y | 7" | 72 " | 12 " | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 18 " | ฿21,701 | RFQ
| |
วี - แพด -I-64-Y | 7" | 72 " | 4" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 10 " | ฿21,213 | RFQ
| |
วี - แพด -I-65-Y | 7" | 72 " | 5" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 11 " | ฿21,213 | RFQ
| |
วี - แพด -I-66-Y | 7" | 72 " | 6" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 12 " | ฿21,213 | RFQ
| |
วี - แพด -I-67-Y | 7" | 72 " | 7" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 13 " | ฿21,708 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.