VESTIL V-PAD-I-64 แผ่นป้องกันเสาไวนิล ไอบีม 6 ฟุต ขนาด 4 นิ้ว สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันคอลัมน์ |
สี | Black |
ความลึก | 7" |
เหมาะกับขนาดคอลัมน์ | 4 "ไอบีม |
ความสูง | 72 " |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 7" |
วัสดุ | ไวนิล |
น้ำหนักวัสดุ | ออนซ์ 36 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วิธีการติดตั้ง | เชือกไนลอนร้อยผ่านห่วงยางทองเหลืองเพื่อยึดตัวป้องกันไว้กับเสากลมหรือสี่เหลี่ยม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-v-pad-i-64.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วี - แพด -I-610 | 7" | 72 " | 10 " | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 16 " | ฿21,701 | RFQ
| |
วี - แพด -I-611 | 7" | 72 " | 11 " | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 17 " | ฿21,701 | RFQ
| |
วี - แพด -I-612 | 7" | 72 " | 12 " | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 18 " | ฿21,701 | RFQ
| |
วี - แพด -I-65 | 7" | 72 " | 5" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 11 " | ฿21,213 | RFQ
| |
วี - แพด -I-66 | 7" | 72 " | 6" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 12 " | ฿21,213 | RFQ
| |
วี - แพด -I-67 | 7" | 72 " | 7" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 13 " | ฿21,708 | RFQ
| |
วี - แพด -I-68 | 7" | 72 " | 8" | ตัวป้องกันคอลัมน์ | 14 " | ฿21,708 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.