VESTIL ราวกันตกเหล็ก VDKR-8 ความยาว 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนราวจับ |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงของรางกลาง | 21 " |
ภายนอก Dia. | 1-5 / 8 " |
ท่อOD | 1 5 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vdkr-8.pdf |
ราง Dia | 1.625 " |
สะท้อนแสง | ไม่ |
ตารางเวลา | กำหนดการ 10 |
ความกว้าง | 1.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 243.84 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
วีดีเคอาร์-2 | 24 " | ฿6,526 | ||
วีดีเคอาร์-3 | 36 " | ฿5,773 | ||
วีดีเคอาร์-4 | 48 " | ฿6,266 | ||
วีดีเคอาร์-5 | 60 " | ฿9,657 | ||
วีดีเคอาร์-6 | 72 " | ฿7,901 | RFQ
| |
วีดีเคอาร์-7 | 84 " | ฿11,885 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.