VESTIL VERSA-3672 รถเข็นพื้นเหล็กอเนกประสงค์แบบแบ่งช่อง 36 x 72 3000 ปอนด์ ความจุ น้ำเงิน/เหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกบาร์และท่อ |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | น้ำเงินเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 72.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรองรับแนวตั้ง | 5 |
จำนวนล้อ | 6 |
จำนวนที่จับ | 5 |
จำนวนล้อ | 6 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 10 กรัม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-versa-3672.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 3,000 |
ความจุคงที่สม่ำเสมอ | ปอนด์ 3000 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 3000 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSA-3060 | 60.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | ฿70,687 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.