VESTIL ชุดลูกกลิ้งเครื่องจักรเหล็ก VHMS-2-KIT พร้อมน้ำหนัก 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์ |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ขนาดล้อ | 0.75 " |
ประเภทล้อ | ลูกกลิ้งเหล็ก |
สี | ส้ม |
มากับ | (4) - VHMS-2 & (2) - VHMH-36-1 |
ความสูง | 8.5 " |
ความยาว | 9" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | ชุด |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vhms-2-kit.pdf |
ความสูงของลูกกลิ้ง | 3 / 4 " |
ความยาวลูกกลิ้ง | 3 1 / 4 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก |
ขนาด | 9 "x 22" |
ชนิดภาพเขียน | ลูกกลิ้งเหล็ก |
UPC | 691215045346 |
ขนาดล้อ | 3.25 " |
ประเภทล้อ | ลูกกลิ้งเหล็ก |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.