VESTIL VHPS-2000-AA-17 รถยกแบบปั๊มมือ ขนาด 2-17 นิ้ว, 2000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกไฮดรอลิก |
ส้อมปรับได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวส้อม | 42.13 " |
ความกว้างส้อม | 4.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 49 " |
ความกว้างขา | 3.38 " |
ความยาว | 64 " |
ยกต่อจับปั๊ม | 3 / 4 " |
ยกต่อจับปฏิวัติ | 3 / 4 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 17 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 14 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 26.75 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 50 " |
นาที. ยกสูง | 3" |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 7.88 " |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 40.13 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 48 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vhps-2000-aa-17.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ช่วงบริการ | 3" ถึง 17" |
UPC | 691215129169 |
ความกว้าง | 47.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวส้อม | ความสูงลดลง | ยกสูง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | ฿142,033 | ||
VHPS-2000-FF | - | 42.13 " | - | - | 60.25 " | 27.38 " | 78 " | ฿125,284 | ||
VHPS-2000-AA-118 | - | 42 " | - | - | 62 " | 57.88 " | 78.5 " | ฿173,996 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-35 | - | 42.13 " | - | - | 46.88 " | 61.25 " | 55 " | ฿136,358 | RFQ
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | ฿155,234 | RFQ
| |
VHPS-3000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 47.25 " | 60.25 " | 47.25 " | ฿142,355 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.