VESTIL VHSR-8 ชั้นวางชีตปรับความสูงได้ ขนาด 36 นิ้ว x 96 นิ้ว x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บแผ่นแนวตั้ง |
ความจุของอ่าว | ปอนด์ 1500 |
ความลึกของอ่าว | 40.12 " |
ความกว้างของอ่าว | 96 " |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างอ่าว | 6 7 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนช่อง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 96 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vhsr-8.pdf |
UPC | 691215096225 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 243.84 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของอ่าว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
วีเอชเอสอาร์-4 | 47.38 " | 41.75 " | 47.38 " | ฿52,077 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.