VESTIL VPJ-DOL ตำแหน่ง Vechicle Jack Storage Dolly
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คตำแหน่งรถ |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 8.5 " |
ถือ | มากถึง 4 แจ็ค |
ความยาว | 18.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
UPC | 691215079440 |
ความกว้าง | 31 " |
ทำงานร่วมกับ | VPJ-9, VPJ-12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.