VESTIL VPS-60 Deluxe Brush Sweeper ความกว้างการกวาด 60 นิ้ว ขนาด 60 x 16 x 12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดพื้นและพรมด้วยมือ |
ประเภทไฟล์แนบ | รถยกติดตั้งด้วยโซ่นิรภัย |
ความสูงของขนแปรง | 11 " |
วัสดุแปรง | พลาสติก |
สี | สีขาวสีแดง |
ความลึก | 16 " |
ความลึกของส้อม | 15 1 / 2 " |
ความสูงของส้อม | 2" |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 15 1 / 2 " |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 8 3 / 8 " |
วัสดุกรอบ | โพรพิลีน |
ความสูง | 12 " |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vps-60.pdf |
ขนแปรงถอดเปลี่ยนได้ | ใช่ |
ความกว้างในการกวาด | 60 " |
ความกว้าง | 60 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้างในการกวาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
วีพีเอส-72 | 4 1 / 2 " | 72 " | 74 " | ฿123,920 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.