ชิ้น | หน่วยเสริม |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 1500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 32 " |
ขอบเสร็จสิ้น | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ชั้นวางด้านบนคงที่ | 1 |
ความสูง | 80 " |
ความสูงในการใช้งาน | 10 ฟุต |
รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 32 " |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | ปอนด์ 1,500 |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ กำลังการผลิตไฟฟ้า | ปอนด์ 6,000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 4 |
จำนวนชั้นวางแบบม้วนออก | 3 |
จำนวนชั้น | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vrsor-a-114.pdf |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ปรับความสูงของชั้นวางได้ตรงกลาง | 2 3 / 8 " |
ความยาวชั้นวาง | 32 " |
วัสดุชั้นวาง | เหล็ก |
ความกว้างของชั้นวาง | 51 1 / 4 " |
ชั้นวางขยายออก | 20 " |
ชั้นวางของเสร็จสิ้น | โลหะ |
วัสดุฮาร์ดแวร์ชั้นวางของ | โลหะ |
ประเภทชั้นวางของ | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.