VESTIL VSRB-IN-4 อ่างล้างหน้าแนวตั้ง ขนาด 34 x 107 x 10 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นแท่นวางถังขยะ |
ยอมรับ | ถังเหล็กขนาด 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 2,400 |
สี | สีน้ำเงิน |
เข้ากันได้กับ | รถยก |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
การวางแนวกลอง | แนวตั้ง |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 70 1 / 4 " |
ความหนาของส้อม | 5" |
ความกว้างส้อม | 12 " |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 34 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2400 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกลอง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
ความกว้างโดยรวม | 107 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vsrb-in-4.pdf |
ความจุบ่อ | 66 แกลลอน. |
ความกว้าง | 107 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 271.78 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความหนาของส้อม | ความสูง | ความยาว | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีเอสอาร์บี-1 | 34 " | - | สีน้ำเงิน | 19 1 / 2 " | 4" | 18 " | 34 " | 66 แกลลอน. | ฿65,122 | ||
วีเอสอาร์บี-2 | 54 " | ปอนด์ 1200 | สีน้ำเงิน | 49 " | 4" | 14 " | 34 " | 66 แกลลอน. | ฿78,157 | ||
วีเอสอาร์บี-4 | 54 " | ปอนด์ 2400 | สีน้ำเงิน | 49 " | 4" | 10 " | 50 " | 66 แกลลอน. | ฿95,781 | ||
VSRB-YL-2 | 27 " | - | สีเหลือง | - | - | 14 " | 49 " | 57 แกลลอน. | ฿44,396 | ||
VSRB-YL-4 | 49 " | - | สีเหลือง | - | - | 14 " | 49 " | 103 แกลลอน. | ฿76,581 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.