VESTIL ประตูกรรไกรพับ VSSG-1070 ขนาด 1.5 นิ้ว x 144 นิ้ว x 84 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูนิรภัย |
ความสูงที่ยุบ | 7 ฟุต |
ความกว้างที่ยุบ | 15 " |
สี | สีเทา |
ความลึก | 1 1 / 2 " |
วัด | 14 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 15 |
ความสูง | 84 " |
ความสูงในการใช้งาน | 6 1/2 ฟุต |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนประตูพับ | 1 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 9 ถึง 10 ฟุต |
ล้อ Dia | 2" |
ความกว้าง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 289.56 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างของประตู | ความสูง | ความสูงในการใช้งาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSG-1080 | - | - | 96 " | 7 1/2 ฟุต | 120 " | ฿47,506 | RFQ
| |
VSSG-465 | - | - | 78 " | 6 ฟุต | 48 " | ฿22,578 | RFQ
| |
VSSG-470 | - | - | 84 " | 6 1/2 ฟุต | 48 " | ฿24,864 | RFQ
| |
VSSG-475 | - | - | 90 " | 7 ฟุต | 48 " | ฿27,267 | RFQ
| |
VSSG-480 | 90 " | 48 " | 96 " | 7 1/2 ฟุต | 48 " | ฿29,557 | RFQ
| |
VSSG-485 | - | - | 102 " | 8 ฟุต | 48 " | ฿30,810 | RFQ
| |
VSSG-565 | - | - | 78 " | 6 ฟุต | 60 " | ฿23,666 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.