VESTIL VWIRE-40H ภาชนะตาข่าย, 4000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 32 x 40 x 34 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Colla Psible Bulk คอนเทนเนอร์ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ความลึกที่ยุบ | 14.5 " |
ความสูงที่ยุบ | 14 1 / 2 " |
ความยาวพับ | 40 " |
ความกว้างที่ยุบ | 32 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
การกวาดล้างส้อมด้านล่าง | 4" |
การออกแบบทางเข้าส้อม | เข้าได้ 4 ทาง |
ความสูงในการเปิดส้อม | 4" |
วัด | 3 กรัม |
ความสูง | 34 " |
ความสูงภายใน | 28 " |
ความยาวภายใน | 39 1 / 2 " |
ความกว้างภายใน | 31 1 / 2 " |
ความยาว | 40 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงของการเปิดตาข่าย | 2" |
ความกว้างของการเปิดตาข่าย | 2" |
ความลึกโดยรวม | 40 " |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vwire-40h.pdf |
UPC | 691215064798 |
ปริมาณ | 20.2 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.