VESTIL รถยกซ้อน VWS-770-AA พร้อมกว้านมือปรับระดับได้, 770 ปอนด์, สีดำ/เหลือง, เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
ส้อมปรับได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 770 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวส้อม | 30 " |
ความกว้างส้อม | 3.13 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูง | 78.19 " |
ศูนย์โหลดแนวนอน | 16 " |
รวมถึง | กว้านมือปฏิบัติการ |
ประเภทขา | คร่อม |
ความกว้างขา | 2.38 " |
ความยาว | 47 " |
ยกต่อจับปฏิวัติ | 3 / 4 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 59 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 770 |
ความสูงลดลง | 1 9 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ส้อมนอก Dia | 26 3 / 4 " |
สูงสุด ภายในไดอา | 47-1 / 4 " |
สูงสุด ขาด้านใน Dia | 47 1 / 4 " |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 26-3 / 4 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 57.4375 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 26.75 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 54 " |
นาที. ส้อมนอก Dia | 6 1 / 4 " |
นาที. ภายใน Dia | 35-1 / 2 " |
นาที. ขาด้านใน Dia | 35 1 / 2 " |
นาที. ยกสูง | 1.56 " |
นาที. นอก Dia. | 6-1 / 4 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 6.25 " |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 42.25 " |
จำนวนล้อ | 4 |
การดำเนินการ | กว้านมือ |
ความลึกโดยรวม | 47 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-vws-770-aa.pdf |
ยกสูง | 59 " |
ล้อหลัง Dia. | 5.9 " |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ความกว้าง | 42.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 162.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ก. คำต่อท้าย AA ย่อมาจากโช้คแบบปรับได้ที่เหมาะกับพาเลทและแผ่นลื่นไถล
A.
ก. แท่นทำจากเหล็กชุบโครเมียมหนา 9 เกจ
ก. ระยะจากฐานล้อถึงปลายตะเกียบ 12 นิ้ว
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความกว้างขา | ความยาว | สูงสุด ระยะการเดินทาง | นาที. ยกสูง | นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | นาที. ความกว้างระหว่างขา | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โฟล์คสวาเก้น-770-FF | 21.69 " | 4" | 46.19 " | 55.4 " | 3.6 " | 20.68 " | 21.18 " | 46.1875 " | ฿73,797 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.