VESTIL WBS-CART-Y แพ็คเกจรถเข็นรางตะแกรงโลหะ/พลาสติก เหลือง / ดำ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋าเอนกประสงค์ |
ฐาน Dia | 16 " |
วัสดุฐาน | พลาสติก |
ประเภทของฐาน | เติมน้ำหรือทรายได้ |
ความยาวของสายพาน | 15 ฟุต |
ข้อความคาดเข็มขัด | คำเตือน |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 23 1 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
วัสดุล้อหน้า | พลาสติก |
ความสูง | 42 " |
รวมถึง | (1) รถเข็น (5) เสาตอม่อ (5) เข็มขัดแบบยืดหดได้ (5) ฐาน |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 23 1 / 4 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 100 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนฐาน | 5 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
จำนวนสไปค์ | 5 |
จำนวนล้อ | 4 |
โพสต์ความสูง | 22 "ถึง 42" |
โพสต์วัสดุ | พลาสติก |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | พลาสติก |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 2 " |
ความยาวชั้นวาง | 16 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 16 " |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 100 |
ความกว้าง | 16 1 / 2 " |
รอกเตือนสีเหลือง | 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
รหัส HS | 9403700000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.