VESTIL WIRE-D-WHK แคดดี้ม้วนเก็บสายไฟแบบพกพา, 300 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้รีลลวด |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2.5 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 47.31 " |
ความยาว | 21.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนเสา | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-wire-d-whk.pdf |
ความกว้าง | 29 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 130.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ไวร์ - ดี | 44.38 " | 16.25 " | 24 " | ฿12,976 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.