VESTIL WLPS-2 เก้าอี้สตูลคนงานประกอบตามหลักสรีรศาสตร์, 300 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้รถเข็นเครื่องมือ |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 2" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 7 / 8 " |
สี | สีดำสีเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 15 " |
ความยาว | 16.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
วัสดุ | โลหะ |
สูงสุด ปรับความสูงแล้ว | 20 " |
สูงสุด ช่วงที่นั่ง | 20 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ปรับความสูงแล้ว | 15 " |
นาที. ช่วงที่นั่ง | 15 " |
จำนวนล้อ | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wlps-2.pdf |
รูปทรงเบาะนั่ง | วงกลม |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่นั่ง | 13.5 " |
ความยาวที่นั่ง | 13.5 " |
วัสดุเบาะ | โฟมโพลียูรีเทน |
ความกว้างที่นั่ง | 13.5 " |
ความยาวชั้นวาง | 16.25 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 16.25 " |
ที่ใส่เครื่องมือ | ใช่ |
วัสดุถาด | โลหะ |
ความกว้าง | 16.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
รหัส HS | 9401308030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.