VESTIL WMD-4252 พาเลทลวดเชื่อมเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 42 นิ้ว x 52 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของพาเลท |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความกว้างของบีม | 108 " |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
ความจุต่อส่วน | ปอนด์ 2500 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 42 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เหมาะกับสเต็ปบีม | 1 1 / 2 " |
วัด | 13 กรัม |
ความสูง | 1.5 " |
ความยาว | 42 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wmd-4252.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
สอง | 108 " |
ความกว้าง | 52 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.