VESTIL WMP-4048 พาเลทลวดเชื่อมอาบสังกะสี ขนาด 40 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเทา |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | ปอนด์ 2500 |
ความสูงในการเปิดส้อม | 3" |
ความกว้างของส้อมเปิด | 21 " |
วัด | 12 กรัม |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 40 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความยาวรูปแบบตารางสำรับ | 4" |
เปิดความกว้างของรูปแบบตารางสำรับ | 2" |
ความสูงปลายเปิด | 3" |
ความสูงโดยรวม | 4" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
รายการพาเลท | เข้าได้ 4 ทาง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wmp-4048.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
ความสูงที่ใช้งานได้บนปลายเปิด | 3" |
ความสูงที่ใช้งานได้บนปลายสตริงเกอร์ | 2 3 / 4 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ดับเบิลยูเอ็มพี-4848 | 48 " | ฿12,592 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.